栃木屋
プッシュインハンドル
取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。
メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
用途
OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等
材質
PA
質量(g)
24.7
表面処理
黒色
垂直許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付けは、ハンドルと取付穴が平行になるようにして押し込んでください。取付穴の挿入側には、面取りを施してください。プレスによる場合は、ダレが利用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42635355
THA-265
適合
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください