曜日別特売

プッシュインマグネットキャッチ

プッシュインマグネットキャッチ - 栃木屋プッシュインマグネットキャッチ - 栃木屋
(1件のレビュー)

丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。

用途通信機器・家具等吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42635364TL-280
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42635364
2023-10-04
用途: 洗面台扉
その他業種

あったら良いなと思い探したら有りました流石モノタロウ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする