栃木屋
ブラケット
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途
通信機器・家具等
材質
PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)
4
部品名称
ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理
白色、3価クロメート
吸着力(N[kgf])
約6.87[0.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42635538
TM-280-1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635547
TM-280-2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください