栃木屋
プラスチックフット
重量用、ローコストのフットです。
用途
自動販売機・工作機械等
材質
S、PE
質量(g)
81
部品名称
六角ボルト、六角ナット、フット
表面処理
3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)0.98[100]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アジャスト時は圧縮荷重をかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42635653
TM-94
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください