栃木屋
プラパート(22A)
木工用としてもご利用いただけます。
用途
各種OA機器・計測器・木工製品等
材質
PE、S、SPCE
質量(g)
37
部品名称
フット、シャフト、ナット
表面処理
乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42636317
TM-123-1
35
Φ25
39
11
9.5
19.5
3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください