曜日別特売

プラフット

プラフット - 栃木屋プラフット - 栃木屋プラフット - 栃木屋プラフット - 栃木屋
(1件のレビュー)

滑り止めの付いたフットです。

用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636344TM-201-123(12)22.59.52094.34
オープン
70
77(税込)
当日出荷
42636353TM-201-222(7.5)204.717.57.54.42.2
オープン
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636362TM-201-322(10)208.51773.34.5
オープン
66
73(税込)
当日出荷
42636378TM-201-421(15)19.513.516834.7
オープン
66
73(税込)
当日出荷
42636387TM-201-521(12)1910.5167.53.55
オープン
75
83(税込)
5日以内出荷
返品不可
42636396TM-201-620(8)19.56.518942
オープン
71
78(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
42636405TM-214--------
オープン
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42636378
2022-05-06
用途: オーディオアンプの劣化した脚の交換品

40年以上前のオーディオアンプのため交換部品の入手は諦めていましたが、ほぼ同サイズなので購入しました。
取り付けねじの座刳りが5mm程深かったですが、不都合無く取り付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする