栃木屋
プラフット(N-10)
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途
計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質
PP、EVA
質量(g)
2
部品名称
フット、ノックピン
表面処理
黒色
垂直許容荷重(N[kgf])
(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法A1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42636414
TM-127-10
23
20
8
8
5.3
13.3
0.8~1.6
Φ7.6
±0.05
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください