曜日別特売

プラフット(N-2)

プラフット(N-2) - 栃木屋プラフット(N-2) - 栃木屋
(1件のレビュー)

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。

用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法A1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636432TM-127-220181085.515.50.8~1.2Φ8+0.1
オープン
33
36(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42636432
2021-05-05
用途: 足が取れていた機器の修理に
GREENHARMONYサービス業

最近手に入れた中古の業務用のオーディオ機器が足がなく、動かすときに床を傷めるので、穴の寸法や板厚を測って、本品を入手し取り付けました。ハメアイが少しキツかったのですが、センターを釘締めで軽くたたいて、挿入しました。うまく直って大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする