栃木屋
プラフット(N-3)
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途
計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称
フット、ノックピン
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法A1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42636448
TM-127-3
32
30
19
10
5
24
1.2
Φ10
+0.1
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636457
TM-128-2
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください