曜日別特売

プラフット(N-8)

プラフット(N-8) - 栃木屋プラフット(N-8) - 栃木屋

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。

用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.4部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法A1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636502TM-127-82017.56.57.7511.50.8Φ7.7±0.3
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする