栃木屋
フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法J(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42636527
TH-122-1
(26.5)
25
20
15
15
6.5
4.2
6
13
4.4
4
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
42636536
TH-122-1A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
42636563
TH-122-2
(25.5)
24
18
14
14
6.5
4.2
5
11
3.6
4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636572
TH-122-2A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636606
TH-122-3
(22.5)
21
15
13
13
5.5
3.2
4
10
2.9
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42636615
TH-122-3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636642
TH-122-4
(19.5)
18
11
10
10
5.5
3.2
3
8
2.2
3
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42636658
TH-122-4A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
42636676
TH-166
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636685
TH-170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636694
TH-171-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636703
TH-171-R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636712
TH-KH-65-2B-O(P/S)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
42636728
TH-KH-77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください