曜日別特売

フリーストップヒンジ(FDA仕様)

フリーストップヒンジ(FDA仕様) - 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様) - 栃木屋

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。

仕様
使用温度範囲: +10℃~+50℃
フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636737TH-172-178(79)565034t25.5 +0.6-0.2(11)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636746TH-172-262(63)404230t1.54 +0.5-0.2(8)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636755TH-172-350(51)392616t1.53.5 +0.4-0.2(7)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする