栃木屋
フリクションダウンヒンジ
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
仕様
設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回
推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。
用途
医療機器・通信機器・OA 機器等
材質
ADC、SUM、U
質量(g)
52
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ
表面処理
光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※蓋1枚に対し2個以下でご使用ください。シャフトは水平状態でご使用ください。ストッパーを設けてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42636816
TH-137-L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636825
TH-137-R
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください