曜日別特売

プリント基板用ホルダー

プリント基板用ホルダー - 栃木屋プリント基板用ホルダー - 栃木屋
(1件のレビュー)

プリント基板をワンタッチで固定できます。

用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636834TM-100-10.413
オープン
16
18(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
42636843TM-100-20.415
オープン
20
22(税込)
当日出荷
返品不可
42636852TM-100-30.623
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636868TM-100-40.832
オープン
19
21(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42636843
2018-03-19
用途: 基板交換時

周辺温度が高い現場で、硬化したものとの交換に最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする