栃木屋
ブレーキステー
比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途
TVラック・扉高さの低い木製ラック
材質
POM、SPHC、SWCH、SPCC、S
質量(g)
61
部品名称
ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ
表面処理
黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42636877
TM-323-L
左
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
42636886
TM-323-R
右
オープン
¥
729
¥
589
アウトレット
¥
648
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください