栃木屋
プロテクター(一体型)
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途
計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
表面処理
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※挿入力、抜去力は常温、常湿での参考値です。実際に使用される取付板の材質、穴の加工方法、処理、温度等により違ってくる場合があります。また、型番により形状が多少異なりますので現品等でご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637035
TM-284-1
16
30
19.8
2
6
Φ20
±0.1
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637044
TM-284-2
31.7
44.7
34.7
2
9
Φ35
±0.2
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637053
TM-284-3
42
56
46.1
15
7
Φ46.5
±0.3
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637062
TM-284-4
52.6
61.6
56
1
3.5
Φ56
±0.3
0
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください