曜日別特売

ベルトマグネット

ベルトマグネット - 栃木屋ベルトマグネット - 栃木屋
(1件のレビュー)

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。

仕様
使用温度範囲:-20℃~80℃
材料配分:磁性分85~90%
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
定尺(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42637166TM-133-173302400/定尺
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42637175TM-133-10224258400/定尺
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637184TM-133-11254259500/定尺
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637193TM-133-123042511400/定尺
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637202TM-133-284303600/定尺
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637218TM-133-3102503800/定尺
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637227TM-133-4103303400/定尺
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
42637236TM-133-5153305100/定尺
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637245TM-133-6153.3305600/定尺
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637254TM-133-7154306800/定尺
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637263TM-133-8194308600/定尺
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
42637272TM-133-9223307500/定尺
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42637193
2017-07-20
用途: 自動車外板パネル溶接時

自動車の外板パネル溶接時にスパッタシートを使用しますが、
屋根やボンネットなど、スパッタシートをクリップ等で固定しにくい場合の補助に使用しています。
大きくて柔軟性があって程よい重量感がちょうど良いです。
スパッタシートの固定用に探していましたが、良いものを見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする