栃木屋
ポリアミド製トラック型
デザイン性に優れたキャスターです。
用途
OA機器・商品棚・ケース等
材質(車輪)
ポリアミド
材質
SPCC、PA
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637875
102G-N
40
180
60
(R45.7)
19
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637884
102G-NS
40
215
60
(R63.7)
19
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637893
104G-N
50
205
70
(R52.4)
21
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637902
104G-NS
50
245
70
(R72.2)
21
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637918
105G-N
65
400
85
(R63.5)
24
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637927
105G-NS
65
456
85
(R84.1)
24
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637936
106G-N
75
427
95
(R69.5)
25
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637945
106G-NS
75
500
95
(R89.7)
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください