栃木屋
ポリアミド製固定型
デザイン性に優れたキャスターです。
用途
OA機器・商品棚・ケース等
材質
SPCC、PA
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637954
602G-N
40
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637963
604G-N
50
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637972
605G-N
65
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42637988
606G-N
75
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください