曜日別特売

ポリウレタン トラック型

ポリウレタン トラック型 - 栃木屋ポリウレタン トラック型 - 栃木屋

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。

材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42637997102HB2-PA40
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638006104HB2-PA50
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする