栃木屋
ボルト型キャスター
ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
用途
スチール製事務機器・家具・室内運搬車等
部品名称
本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※車輪の材質はゴム車、ナイロン車以外にもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。又ベアリング入もございます。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638033
TCA-415EA-N100
100
S、ナイロン
480
126
M16×2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638042
TCA-415EA-N125
125
S、ナイロン
540
152
M16×2
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638058
TCA-415EA-N50
50
S、ナイロン
190
68
M12×1.75
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638067
TCA-415EA-N65
65
S、ナイロン
218
85
M12×1.75
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42638076
TCA-415EA-N75
75
S、ナイロン
241
95
M12×1.75
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638085
TCA-415EA-R100
100
S、ゴム
670
126
M16×2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638094
TCA-415EA-R125
125
S、ゴム
806
152
M16×2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638103
TCA-415EA-R150
150
S、ゴム
1110
180
M16×2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638112
TCA-415EA-R50
50
S、ゴム
221
68
M12×1.75
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638128
TCA-415EA-R65
65
S、ゴム
275
85
M12×1.75
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42638137
TCA-415EA-R75
75
S、ゴム
320
95
M12×1.75
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638146
TCA-420EA-N100
100
S、ナイロン
460
126
M16×2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638155
TCA-420EA-N125
125
S、ナイロン
530
152
M16×2
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638164
TCA-420EA-N50
50
S、ナイロン
163
68
M12×1.75
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42638173
TCA-420EA-N65
65
S、ナイロン
196
85
M12×1.75
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42638182
TCA-420EA-N75
75
S、ナイロン
220
95
M12×1.75
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638198
TCA-420EA-R100
100
S、ゴム
595
126
M16×2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638207
TCA-420EA-R125
125
S、ゴム
740
152
M16×2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638216
TCA-420EA-R150
150
S、ゴム
1038
180
M16×2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638225
TCA-420EA-R50
50
S、ゴム
185
68
M12×1.75
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42638234
TCA-420EA-R65
65
S、ゴム
245
85
M12×1.75
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42638243
TCA-420EA-R75
75
S、ゴム
290
95
M12×1.75
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください