マグネットキャッチ(キズ防止型)

マグネットキャッチ(キズ防止型) - 栃木屋マグネットキャッチ(キズ防止型) - 栃木屋マグネットキャッチ(キズ防止型) - 栃木屋

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます

用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい(衝撃によりハウジングが破損する場合があります)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42638347TL-393-1約30[3]黒色、Ni、3価クロメート
オープン
519
571(税込)
当日出荷
42638365TL-393-1W約30[3]白色、Ni、3価クロメート、黒色
オープン
519
571(税込)
当日出荷
42638392TL-393-2約18[1.8]黒色、Ni、3価クロメート
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638426TL-393-2W約18[1.8]白色、Ni、3価クロメート、黒色
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする