栃木屋
マンテルグサリ
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途
事務機器・照明器具・家具等
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。急激なショック荷重の使用はしないでください。複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さL(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638462
TM-104SS-12
SWRM
1000
12.5
4.4
2.6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638478
TM-104SS-14
SWRM
1000
8.4
3.3
2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638505
TM-104SS-17
SWRM
1000
6.2
2.5
1.6
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638523
TM-104SUS-11
SUS304
1000
12.6
5.1
3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42638548
TM-104SUS-14
SUS304
1000
9.6
3.2
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
42638566
TM-104SUS-17
SUS304
1000
6.4
2.5
1.6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください