従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC質量(g)45.8部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.224RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個