栃木屋
ユニットグリップ
表面に段差をもたせたデザインは各種機器を引き立たせます。
用途
OA機器・計測機器等
材質
A6063S
表面処理
ヘアライン・アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42639792
THA-221-1
36.9
100
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639817
THA-221-2
55.5
150
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639835
THA-221-3
74
200
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください