曜日別特売

ユニバーサルフット

ユニバーサルフット - 栃木屋ユニバーサルフット - 栃木屋

アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。

用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
ねじの呼び
垂直許容荷重kN(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42639878TM-93-1M6×125311489.7M6(圧縮)0.20(20)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
42639896TM-93-2M8×1.253037.5191011.2M8(圧縮)0.39(40)
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
42639923TM-93-3M10×1.54042.5201313.7M10(圧縮)0.64(65)
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639948TM-93-4M12×1.755051251716M12(圧縮)0.98(100)
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
42639966TM-93-5M14×27066.5301924.7M14(圧縮)1.96(200)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする