ラッチストライク

ラッチストライク - 栃木屋ラッチストライク - 栃木屋
(2件のレビュー)

樹脂特性をいかしたプッシュプルタイプのラッチです。

用途オーディオ機器・家電等材質PBT、PA質量(g)2.5部品名称ラッチ、ストライク、サポート表面処理黒色挿入力49.1N(5kgf)以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本品は木工用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42639984TL-166
オープン
62
68(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42639984
2020-04-15
用途: スピーカーネットが破損したため使用
Link飲食業

古いネットなので、これが使われており購入出来てたすかりました。

対象商品 : 42639984
2017-11-21
用途: スピーカーサランネットのラッチ交換
サービス業

ダイヤトーンのスピーカーDS-40Cのスピーカーのサランネットのラッチが、20年ほど前に2個壊れて探していたら偶然見つかって、注文しました。
サイズはドンピシャ、とりあえず2個交換したら、新旧のカチット感が全く違うので8個全て交換しました。素晴らしい結果でした。
ネット時代でないと探せなかった_良い時代になりました。
プラスチックは10年20年で劣化するのは避けられないので交換しかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする