曜日別特売

リード線

リード線 - 栃木屋リード線 - 栃木屋

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。

用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本品をM3ねじにて取り付ける際には、ネジ足端部にてコイルケース部を破損しない様に注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640133TO-101
オープン
68
75(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする