曜日別特売

リングラッチ

リングラッチ - 栃木屋リングラッチ - 栃木屋
(1件のレビュー)

軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。

用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)58部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※扉・蓋等を閉じてから取手を操作してロックしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640325TL-299
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42640325
2020-05-23
用途: 収納のラッチとして
GIRASOL

しっかりしていて安心感があります。
リングを持ち上げると、本体の角と当たって塗装がすぐに剥がれてしまう点と、サイズがもうひとサイズ大きいものがあると良いと思います。(指が三本入る大きさのリングだと使いやすい。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする