曜日別特売

レンチストッパー(セット品)

レンチストッパー(セット品) - 栃木屋レンチストッパー(セット品) - 栃木屋

六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。

用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640535TL-190-001
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする