ローラーベアリング入り重量用トラック型

ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用トラック型 - 栃木屋
部品名称本体、プレート、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
材質
質量(g)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42641244104HB-PA-I50ポリウレタンSPCC、PUR30064
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641253104HB-PA-O50ポリウレタンSPCC、PUR30064
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641262104HB-PAS-B50ポリウレタンSPCC、PUR42064
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641278104HB-PAS-I50ポリウレタンSPCC、PUR42064
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641287104HB-PAS-O50ポリウレタンSPCC、PUR42064
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641296104ZH-P50特殊合成樹脂SPCC、PF34064
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641305104ZH-PS50特殊合成樹脂SPCC、PF36064
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641314105HB-P65特殊合成樹脂SPCC、PF90090
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
42641323105HB-PA-B65ポリウレタンSPCC、PUR99090
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641332105HB-PA-I65ポリウレタンSPCC、PUR99090
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641348105HB-PA-O65ポリウレタンSPCC、PUR99090
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641357105HB-PAS-B65ポリウレタンSPCC、PUR105090
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641366105HB-PAS-I65ポリウレタンSPCC、PUR105090
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641375105HB-PAS-O65ポリウレタンSPCC、PUR105090
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641384105HB-PS65特殊合成樹脂SPCC、PF96090
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641393106HB-P75特殊合成樹脂SPCC、PF97090
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641402106HB-PA-B75ポリウレタンSPCC、PUR110090
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641418106HB-PA-I75ポリウレタンSPCC、PUR110090
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641427106HB-PA-O75ポリウレタンSPCC、PUR110090
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641436106HB-PAS-B75ポリウレタンSPCC、PUR118090
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641445106HB-PAS-I75ポリウレタンSPCC、PUR118090
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641454106HB-PAS-O75ポリウレタンSPCC、PUR118090
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641463106HB-PS75特殊合成樹脂SPCC、PF103090
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641472107HB-P100特殊合成樹脂SPCC、PF115090
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641488107HB-PA100ポリウレタンSPCC、PUR118090
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641497107HB-PAS100ポリウレタンSPCC、PUR130090
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641506107HB-PS100特殊合成樹脂SPCC、PF124090
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641515107ZHB100合成ゴムSPCC、NBR121090
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641524107ZHBS100合成ゴムSPCC、NBR129090
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641533108HB130合成ゴムSPCC、NBR2430110
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641542108HB-P130特殊合成樹脂SPCC、PF2400110
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641558108HB-PA130ポリウレタンSPCC、PUR2360110
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641567108HB-PAS130ポリウレタンSPCC、PUR2600110
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641576108HB-PS130特殊合成樹脂SPCC、PF2570110
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641585108HBS130合成ゴムSPCC、NBR2600110
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641594109HB150合成ゴムSPCC、NBR2830110
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641603109HB-P150特殊合成樹脂SPCC、PF276110
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641612109HB-PA150ポリウレタンSPCC、PUR2740110
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641628109HB-PAS150ポリウレタンSPCC、PUR3000110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641637109HB-PS150特殊合成樹脂SPCC、PF2920110
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641646109HBS150合成ゴムSPCC、NBR3030110
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641235104HB-PA-B50ポリウレタンSPCC、PUR30064
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42641235104HB-PA-B09516157NO.104HB-PAB104HB-PA-B 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 09516157100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする