曜日別特売

ローラーベアリング入り重量用固定型

ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型 - 栃木屋
部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
車輪幅(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42641655604HB-PA-B50SPCC、PUR2652868
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641664604HB-PA-I50SPCC、PUR2652868
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641673604HB-PA-O50SPCC、PUR2652868
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641682604ZH-P50SPCC、PF2152868
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641698605HB-P65SPCC、PF6003892
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641707605HB-PA-B65SPCC、PUR6803892
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641716605HB-PA-I65SPCC、PUR6803892
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641725605HB-PA-O65SPCC、PUR6803892
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641734606HB-P75SPCC、PF71038106
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641743606HB-PA-B75SPCC、PUR82038106
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641752606HB-PA-I75SPCC、PUR82038106
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641768606HB-PA-O75SPCC、PUR82038106
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641777607HB100SPCC、NBR95038130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641786607HB-P100SPCC、PF87038130
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641795607HB-PA100SPCC、PUR91038130
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641804608HB130SPCC、NBR166042165
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641813608HB-P130SPCC、PF155042165
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641822608HB-PA130SPCC、PUR159042165
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641838609HB150SPCC、NBR206042187
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641847609HB-P150SPCC、PF193045187
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42641856609HB-PA150SPCC、PUR195045187
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする