曜日別特売

ローラーベアリング入り超重量用トラック型

ローラーベアリング入り超重量用トラック型 - 栃木屋ローラーベアリング入り超重量用トラック型 - 栃木屋

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。

材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF荷重種別重荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42641865104WHB-P50
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641874105WHB-P65
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641883106WHB-P75
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする