栃木屋
ローラーレール
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途
家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類
ローラ形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質
アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
内容量
1個
注意
※スライダーはM3ねじ、レールはM4サラねじを使用してください。スライダーの脱落防止用として両側にストッパーを取り付けていますがストッパーに高負荷が作用する用途には、別に外部ストッパーを取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
寸法N
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641892
TM-295-24
160
240
2個
240
160
88
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641908
TM-295-40
320
400
4個
400
320
120
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42641917
TM-295-56
480
560
6個
560
480
152
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641926
TM-295-72
640
720
8個
720
640
188
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください