栃木屋
ロック付きパチン錠
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途
一般産業機械・建設機械・各種カバー等
許容荷重(N[kgf])
68.7[7]
材質
SUS304
質量(g)
36
部品名称
ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)
表面処理
バレル研磨、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。キーは、別途ご用意ください。キーの挿入が固い場合は、レバーを矢方向へ押しながら操作してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42642337
TL-406
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください