栃木屋
ワイヤー型ホースバンド
(1件のレビュー)
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途
各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理
3価クロメート
内容量
1個
全77種類を絞り込む
材質
S
SUS304
質量(g)
選択してください
2
3
4
5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
締付範囲(mm)
選択してください
4~6
5~7
6~8
7~9
8~10
9~11
10~12
11~13
12~14
13~15
14~16
16~18
17~20
20~23
22~25
27~30
30~33
32~35
35~38
37~40
42~45
47~50
52~55
57~60
60~63
62~65
66~70
71~75
76~80
81~85
86~90
91~95
95~100
100~105
105~110
110~115
120~125
125~130
130~135
77種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
材質
質量(g)
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42642888
TM-145SS-10
-
S
4
8~10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42642897
TM-145SS-100
-
S
39
95~100
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642906
TM-145SS-105
-
S
40
100~105
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642915
TM-145SS-11
-
S
5
9~11
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42642924
TM-145SS-110
-
S
42
105~110
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42642933
TM-145SS-115
-
S
44
110~115
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642942
TM-145SS-12
-
S
5
10~12
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642958
TM-145SS-125
-
S
44
120~125
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642967
TM-145SS-13
-
S
5
11~13
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42642976
TM-145SS-130
-
S
46
125~130
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642985
TM-145SS-135
-
S
48
130~135
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42642994
TM-145SS-14
-
S
5
12~14
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643003
TM-145SS-15
-
S
15
13~15
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42643012
TM-145SS-16
-
S
15
14~16
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643028
TM-145SS-18
-
S
16
16~18
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42643037
TM-145SS-20
-
S
16
17~20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
42643046
TM-145SS-23
-
S
18
20~23
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643055
TM-145SS-25
-
S
18
22~25
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643064
TM-145SS-30
-
S
18
27~30
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42643073
TM-145SS-35
-
S
20
32~35
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643082
TM-145SS-38
-
S
20
35~38
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42643098
TM-145SS-40
-
S
20
37~40
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
42643107
TM-145SS-45
-
S
21
42~45
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42643116
TM-145SS-50
-
S
25
47~50
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643125
TM-145SS-55
-
S
28
52~55
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42643134
TM-145SS-6
-
S
2
4~6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643143
TM-145SS-60
-
S
29
57~60
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643168
TM-145SS-65
-
S
30
62~65
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643177
TM-145SS-7
-
S
2
5~7
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42643186
TM-145SS-70
-
S
31
66~70
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
42643195
TM-145SS-75
-
S
33
71~75
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643204
TM-145SS-8
-
S
2
6~8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42643213
TM-145SS-80
-
S
33
76~80
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643222
TM-145SS-85
-
S
34
81~85
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643238
TM-145SS-9
-
S
2
7~9
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643247
TM-145SS-90
-
S
35
86~90
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643256
TM-145SS-95
-
S
36
91~95
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643265
TM-145SUS-10
-
SUS304
4
8~10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643274
TM-145SUS-100
-
SUS304
41
95~100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42643283
TM-145SUS-105
-
SUS304
41
100~105
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42643292
TM-145SUS-11
-
SUS304
4
9~11
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643308
TM-145SUS-110
-
SUS304
42
105~110
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42643317
TM-145SUS-115
-
SUS304
44
110~115
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643326
TM-145SUS-12
-
SUS304
4
10~12
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643335
TM-145SUS-125
-
SUS304
45
120~125
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643344
TM-145SUS-13
-
SUS304
4
11~13
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643353
TM-145SUS-130
-
SUS304
46
125~130
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643362
TM-145SUS-135
-
SUS304
47
130~135
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643378
TM-145SUS-14
-
SUS304
4
12~14
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643387
TM-145SUS-16
-
SUS304
17
14~16
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ