曜日別特売

安全バー

安全バー - 栃木屋安全バー - 栃木屋
(1件のレビュー)

内部から開けられます。
安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。
凍結防止用に蛇腹が付いてます。

用途THA-KA-701・THA-KA-703材質ABS、ネオプレンゴム質量(g)155適合板厚(mm)t75表面処理原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42643642THA-KA-700S-1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42643642
2019-10-28
用途: コンテナ冷蔵庫の閉じ込め解除用

作業時の取り扱いも簡単でとても作業がしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする