曜日別特売

押込型マグネットキャッチ

押込型マグネットキャッチ - 栃木屋押込型マグネットキャッチ - 栃木屋

取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。

用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約29.4[3]材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42643685TL-185
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする