曜日別特売

化粧ビス

化粧ビス - 栃木屋化粧ビス - 栃木屋
(1件のレビュー)

装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。

用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42643694TL-181-10.63×10M3106
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643703TL-181-102.85×15M51510
オープン
47
52(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643712TL-181-113.55×20M52010
オープン
54
59(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643728TL-181-124.15×25M52510
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643737TL-181-133.36×10M61012
オープン
67
74(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643746TL-181-144.16×15M61512
オープン
68
75(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643755TL-181-155.16×20M62012
オープン
76
84(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643764TL-181-1666×25M62512
オープン
88
97(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643773TL-181-20.93×15M3156
オープン
17
19(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643782TL-181-31.13×20M3206
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643798TL-181-41.33×25M3256
オープン
23
25(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643807TL-181-51.24×10M4108
オープン
22
24(税込)
当日出荷
42643816TL-181-61.64×15M4158
オープン
27
30(税込)
6日以内出荷
返品不可
42643825TL-181-724×20M4208
オープン
32
35(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643834TL-181-82.44×25M4258
オープン
34
37(税込)
4日以内出荷
返品不可
42643843TL-181-92.35×10M51010
オープン
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42643798
2022-10-26
用途: パーツの取付作業
卸売・小売業

JIS規格のマルビスを探していました。見た目が綺麗に見えるのでおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする