栃木屋
角型キャッチクリップ
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途
車輌・輸送用機器・工作機械等
締付力(N[kgf])
約275[28]
材質
SPCC、SWRM、SWP、SUS303
質量(g)
209.3
部品名称
ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643877
TL-274
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください