曜日別特売

角型キャッチクリップⅡ型

角型キャッチクリップⅡ型 - 栃木屋角型キャッチクリップⅡ型 - 栃木屋

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。

用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約275[28]材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)208部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42643886TL-111
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする