栃木屋
角型固定金具
シンプルなアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
50
部品名称
ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理
3価クロメート
商品構成
角型固定金具のみ
許容荷重(N[kgf])
120[12]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643922
TL-87-1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください