曜日別特売

菊ノブ

菊ノブ - 栃木屋菊ノブ - 栃木屋

耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。

用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644157TL-KP-30M83030103
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644166TL-KP-30AM62530103
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644175TL-KP-50M104040162
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644184TL-KP-65M104050182
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644193TL-KP-65BM124050182
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする