曜日別特売

逆組平蝶番

逆組平蝶番 - 栃木屋逆組平蝶番 - 栃木屋

段差のある場所に適した蝶番です。

用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644202TH-44
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする