隅金具(A型)

隅金具(A型) - 栃木屋隅金具(A型) - 栃木屋
(2件のレビュー)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。

用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644245TM-111
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644245
2019-06-04
用途: トランク作成
その他業種

サイズもよく見た目もよく、値段も安かったので良かったです。

対象商品 : 42644245
2017-04-04
用途: 精密機器を収納するケースを製作。
サービス業

ケースのコーナーに8箇所取り付けた。作業効率もよくケース完成後の全体のバランスも非常に良い。初めて作った収納ケースも、この隅金具(A型)があったので製作する意欲が出た。(パソコンで散々探し、ようやく見つけた隅金具です)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする