曜日別特売

隅金具(T型)

隅金具(T型) - 栃木屋隅金具(T型) - 栃木屋
(1件のレビュー)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。

用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)15表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644263TM-113
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644263
2023-05-12
用途: 新事業所の神棚配置用棚製作

継ぎ目のないプレス成型品で肉厚もあり、板金曲げ加工品よりも仕上がり・強度が良い。
但し、釘穴(木ネジ穴)が隣接面で干渉する位置にあり、釘・木ネジの長さと打ち込む方向に
配慮を要する。また、内角の密着性を良くするには材の角を「殺す」と良い。
左右対称ではなくなるが、現状のネジ穴を一個置きに4mm程度 角の方向ズラして設けてあれば一層使いやすくなり、釘・木ネジの頭が傾いて突出することも無くなることから、組立後の仕上がりも向上するので、改善をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする