栃木屋
傾斜取手
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
用途
計測機器・OA機器・事務機器等
材質
ZDC
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644367
THA-176-1
80
100
86
70
7
6
12
M5
8
25
5
7
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644376
THA-176-2
65
74
66
54
5
4
9
M4
5
15
4
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください