栃木屋
固定型キャスター
部品名称
本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全28種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
25
32
38
50
65
75
100
125
質量(g)
選択してください
25
26
30
35
45
50
55
60
100
108
112
130
135
140
148
170
198
200
230
310
342
460
540
550
690
車輪幅(mm)
選択してください
12
14
16
17
20
21
25
26
27
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
車輪幅(mm)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644455
TCA-420ER-N100
100
SPHC、ナイロン
148
25
122
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644473
TCA-420ER-N125
125
SPHC、ナイロン
342
25
148
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644498
TCA-420ER-N50
50
SPHC、ナイロン
108
21
65
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644507
TCA-420ER-N65
65
SPHC、ナイロン
108
21
82
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644534
TCA-420ER-N75
75
SPHC、ナイロン
135
21
92
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644543
TCA-420ER-R100
100
SPHC、ゴム
550
27
122
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42644552
TCA-420ER-R125
125
SPHC、ゴム
690
27
148
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644568
TCA-420ER-R50
50
SPHC、ゴム
140
20
65
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644577
TCA-420ER-R65
65
SPHC、ゴム
198
21
82
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644595
TCA-420ER-R75
75
SPHC、ゴム
230
21
92
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644613
TCA-420R-C25
25
SPHC、鋳物
45
12
35
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644622
TCA-420R-C32
32
SPHC、鋳物
55
14
42
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644665
TCA-420R-C50
50
SPHC、鋳物
200
21
65
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644683
TCA-420R-C65
65
SPHC、鋳物
460
25
80
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644708
TCA-420R-C75
75
SPHC、鋳物
540
25
90
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644717
TCA-420R-N25
25
SPHC、ナイロン
25
12
35
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644735
TCA-420R-N32
32
SPHC、ナイロン
30
14
42
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42644753
TCA-420R-N38
38
SPHC、ナイロン
50
16
50
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42644778
TCA-420R-N50
50
SPHC、ナイロン
100
21
65
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644796
TCA-420R-N65
65
SPHC、ナイロン
170
25
80
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42644814
TCA-420R-N75
75
SPHC、ナイロン
200
25
90
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644893
TCA-420R-R50
50
SPHC、ゴム
130
20
65
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644918
TCA-420R-R65
65
SPHC、ゴム
230
26
80
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644936
TCA-420R-R75
75
SPHC、ゴム
310
26
90
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644647
TCA-420R-C38
38
SPHC、鋳物
112
17
50
取扱い終了
返品不可
42644832
TCA-420R-R25
25
SPHC、ゴム
26
12
35
取扱い終了
返品不可
42644866
TCA-420R-R32
32
SPHC、ゴム
35
14
42
取扱い終了
返品不可
42644875
TCA-420R-R38
38
SPHC、ゴム
60
17
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください