栃木屋
抗菌キャスター
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途
厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質(車輪)
PA、エラストマー(抗菌仕様)
材質
PA、エラストマー(抗菌仕様)
部品名称
本体、車輪
寸法W1(mm)
(47)
寸法W2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
形状
質量(g)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645033
TCA-KF075
75
プレート式
248
-
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42645042
TCA-KF075N10
75
ネジ式
188
-
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645058
TCA-KF075N10WS
75
ネジ式
210
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645067
TCA-KF075N12
75
ネジ式
191
-
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645076
TCA-KF075N12WS
75
ネジ式
213
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645085
TCA-KF075N8
75
ネジ式
186
-
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645094
TCA-KF075N8WS
75
ネジ式
207
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645103
TCA-KF075WS
75
プレート式
271
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645112
TCA-KF100
100
プレート式
341
-
24
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42645128
TCA-KF100N10
100
ネジ式
280
-
24
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645137
TCA-KF100N10WS
100
ネジ式
308
(88)
24
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645146
TCA-KF100N12
100
ネジ式
283
-
24
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645155
TCA-KF100N12WS
100
ネジ式
311
(88)
24
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645164
TCA-KF100N8
100
ネジ式
277
-
24
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645173
TCA-KF100N8WS
100
ネジ式
306
(88)
24
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645182
TCA-KF100WS
100
プレート式
369
(88)
24
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645198
TCA-KFW075
75
プレート式
248
-
20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645207
TCA-KFW075N10
75
ネジ式
188
-
20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645216
TCA-KFW075N10WS
75
ネジ式
210
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645225
TCA-KFW075N12
75
ネジ式
191
-
20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645234
TCA-KFW075N12WS
75
ネジ式
213
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645243
TCA-KFW075N8
75
ネジ式
186
-
20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645252
TCA-KFW075N8WS
75
ネジ式
207
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645268
TCA-KFW075WS
75
プレート式
271
(70)
20
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645277
TCA-KFW100
100
プレート式
341
-
24
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645286
TCA-KFW100N10
100
ネジ式
280
-
24
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645295
TCA-KFW100N10WS
100
ネジ式
308
(88)
24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645304
TCA-KFW100N12
100
ネジ式
283
-
24
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645313
TCA-KFW100N12WS
100
ネジ式
311
(88)
24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645322
TCA-KFW100N8
100
ネジ式
277
-
24
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645338
TCA-KFW100N8WS
100
ネジ式
306
(88)
24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42645347
TCA-KFW100WS
100
プレート式
369
(88)
24
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください