曜日別特売

溝付ヒンジピン

溝付ヒンジピン - 栃木屋溝付ヒンジピン - 栃木屋溝付ヒンジピン - 栃木屋溝付ヒンジピン - 栃木屋溝付ヒンジピン - 栃木屋
(3件のレビュー)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42645356TH-121-10-110SWCH1050.93Φ9(TH-121E-9)
オープン
209
230(税込)
当日出荷
42645365TH-121-10-130SWCH1250.93Φ9(TH-121E-9)
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645374TH-121-4-30SWCH260.72Φ3(TH-121E-3)
オープン
35
39(税込)
当日出荷
42645383TH-121-4-35SWCH310.72Φ3(TH-121E-3)
オープン
35
39(税込)
当日出荷
42645392TH-121-5-110SWCH1060.72Φ4(TH-121E-4)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
42645408TH-121-5-44SWCH410.72Φ4(TH-121E-4)
オープン
44
48(税込)
当日出荷
42645417TH-121-5-56SWCH520.72Φ4(TH-121E-4)
オープン
45
50(税込)
当日出荷
42645426TH-121-5-65SWCH610.72Φ4(TH-121E-4)
オープン
67
74(税込)
当日出荷
42645435TH-121-6-107SWCH1030.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
119
131(税込)
当日出荷
42645444TH-121-6-110SWCH1060.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645453TH-121-6-60SWCH560.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
85
94(税込)
当日出荷
42645462TH-121-6-65SWCH610.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
88
97(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645478TH-121-6-70SWCH660.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
64
70(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645487TH-121-6-80SWCH760.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
96
106(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645496TH-121-6-85SWCH810.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
73
80(税込)
当日出荷
42645505TH-121-6-95SWCH910.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
109
120(税込)
当日出荷
42645514TH-121-7-85SWCH810.93Φ6(TH-121E-6)
オープン
84
92(税込)
当日出荷
42645523TH-121-8-110SWCH1060.93Φ7(TH-121E-7)
オープン
129
142(税込)
当日出荷
42645532TH-121-8-127SWCH1230.93Φ7(TH-121E-7)
オープン
169
186(税込)
当日出荷
42645548TH-121-8-70SWCH660.93Φ7(TH-121E-7)
オープン
109
120(税込)
当日出荷
42645557TH-121SUS-4-60SUS560.72Φ3(TH-121E-3)
オープン
149
164(税込)
当日出荷
42645566TH-121SUS-5-110SUS1060.72Φ4(TH-121E-4)
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645575TH-121SUS-5-65SUS610.72Φ4(TH-121E-4)
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
42645584TH-121SUS-6-60SUS560.73Φ5(TH-121E-5)
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42645514
2020-04-18
用途: 物干し金物の修理
建設業・工事業

いろいろなサイズが一個から安く注文できるので助かります。屋外で使いたくサビが心配だったのでステンレス製の同規格のものがあればよかった。目的が簡単に達成できたのでとても満足な商品でした。

対象商品 : 42645453
2019-07-05
用途: 加工品
教育・研究機関

製作しようかと悩んだ結果こちらの商品を購入しました。問題なく使用できまし。次も購入したいと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 42645426
2017-02-03
用途: スイッチボックスの扉部分
セリック株式会社製造業

非常に満足しております。
ご対応有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする